Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7507030 FlatBox 15HE BT:600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7507.030 15U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.030 15U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     986-2649543
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507030
EAN/GTIN:
     4028177551428
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 15 HE, BHT: 600x758x400 mm, 15 HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Festrahmen
Höhe:
758 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Mit Erdung:
true
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
false
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 293,31*
€ 331,10*
€ 6,78*
ab € 294,82*
€ 331,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,14*
€ 350,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,44*
€ 360,83*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 458,35*
€ 509,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,56*
€ 574,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 17,73*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,64*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
7507715
ab € 20,92*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,72*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,74*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,17*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,72*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 7,07*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,45*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.