Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 94.84.2 Fassung Schraubanschluss blau f.55.32 od.55.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2867114
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94842
EAN/GTIN:
     8012823310749
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 55.32 oder 55.34 und Modulreihe 99.80
Weitere Informationen:
Höhe:
76,4 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
42,3 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,79*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 1,96*
€ 2,83*
1
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,38*
1
€ 3,90*
ab € 2,70*
€ 3,82*
Lager 986
40
1
€ 6,50*
ab € 2,94*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9980823007
ab € 2,22*
Zubehör
Finder
9980922099
ab € 2,29*
Zubehör
Finder
9980906099
ab € 2,41*
Zubehör
Finder
9980902499
ab € 1,54*
Zubehör
Finder
9980300000
ab € 1,19*
Zubehör
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980006059
ab € 2,28*
Zubehör
Finder
9980002459
ab € 2,08*
Zubehör
Finder
9980023009
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9980006009
ab € 2,88*
Zubehör
Finder
9980002409
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9980023098
ab € 2,38*
Zubehör
Finder
9980006098
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.