Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 94.84.20 Fassung Schraubanschluss schwarz f.55.32 od.55.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2867115
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     948420
EAN/GTIN:
     8012823314174
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 55.32 oder 55.34 und Modulserie 99.80, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
76,4 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
42,3 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,23*
10
€ 5,46*
ab € 4,292*
€ 5,392*
10
Frei Haus
ab € 4,433*
€ 5,563*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 5,68*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,33*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9980823007
ab € 2,22*
Zubehör
Finder
9980922099
ab € 2,29*
Zubehör
Finder
9980906099
ab € 2,41*
Zubehör
Finder
9980902499
ab € 1,54*
Zubehör
Finder
9980300000
ab € 1,19*
Zubehör
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980006059
ab € 2,28*
Zubehör
Finder
9980002459
ab € 2,08*
Zubehör
Finder
9980023009
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9980006009
ab € 2,88*
Zubehör
Finder
9980002409
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9980023098
ab € 2,38*
Zubehör
Finder
9980006098
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.