Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 1218 ENYSTAR Automatengehäuse 24TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-3268061
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000158
EAN/GTIN:
     4012591115090
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Automatengehäuse mit 24 Teilungseinheiten zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. N trennbar für unterschiedliche Potenziale. Mit Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten und Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung. Transparente Tür und plombierbarer Türverschluss mit Handbetätigung. Mit Verschlussplatten-Set.
Weitere Informationen:
Höhe:
366 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
186 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
136 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,04*
€ 141,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,58*
€ 141,95*
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 141,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,63*
€ 142,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 167,95*
€ 199,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFG222
ab € 19,13*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 1,70*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,67*
Zubehör
Hensel
FP TW 1
ab € 2,96*
Zubehör
Hensel
FP BF 27
ab € 16,83*
Zubehör
Hensel
FP BF 36
ab € 16,79*
Zubehör
Hensel
68000142
ab € 87,71*
Zubehör
Hensel
68000141
ab € 99,89*
Zubehör
Hensel
68000288
ab € 2,00*
Zubehör
Hensel
68000287
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.