Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ELR W3- 24DC/500AC- 2I-BR 2297109 Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3343939
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297109
EAN/GTIN:
     4046356428347
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorstarter
Hybridmotorstarter; Funktionen: Motor starten, Motor reversieren, Motorschutz; Eingang: 24 V DC; Ausgang: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Anschlussart: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2,4 A
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,82*
€ 113,27*
€ 5,00*
ab € 100,64*
€ 114,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,94*
€ 118,70*
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 119,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,82*
€ 166,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,5854*
Zubehör
Phoenix Contact
2900746
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2900747
ab € 11,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2900753
ab € 33,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2900754
ab € 37,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2901545
ab € 25,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2901697
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.