Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 789-912 MOD/INTERFACE RESISTANCE RB57 f.SMI-Antriebe AC 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 789-912 Common Interface (CI)-Modul Eingebaut
Wago 789-912 Common Interface (CI)-Modul Eingebaut
Artikel-Nr.:
     986-3367392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-912
EAN/GTIN:
     4050821100317
Suchbegriffe:
CI-Modul
Common Interface Modul
TV Modul
Industrierelais
Sonderelektronikmodul; 2,50 mm²
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für NOT-AUS:
false
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,58*
€ 317,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,90*
€ 329,73*
Frei Haus
ab € 328,28*
€ 364,59*
€ 5,95*
ab € 332,04*
€ 365,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 451,4517*
€ 499,3817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,3817*
€ 594,26422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,8217*
€ 587,64782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,6917*
€ 576,78312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,6717*
€ 570,80932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,4517*
€ 537,22752
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-455
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 11,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.