Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-876 Bleigel-Akku-Modul DC 24 V 1,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 787-876 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 1,2 Ah
Wago 787-876 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 1,2 Ah
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     986-3606597
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-876
EAN/GTIN:
     4050821298243
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 7,5 A; Kapazität 1,2 Ah; mit Battery-Control
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
1980 g
Länge:
126,6 mm
Breite:
55 mm
Kapazität:
1200 mAh
Nennspannung:
24 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
153 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
true
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 109,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,44*
€ 109,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,89*
€ 119,814*
€ 5,00*
ab € 109,34*
€ 120,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 154,601*
€ 167,841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,841*
€ 199,73079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,611*
€ 199,45709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,661*
€ 195,94659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,451*
€ 194,50669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,601*
€ 183,97519
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1675
ab € 196,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.