Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S85QSD-G 85x95cm Alu-Reflektor graphit RAL7011 790302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes S85QSD-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Televes S85QSD-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     986-3626259
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S85QSD-G
EAN/GTIN:
     8424450146392
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multifeed-Antenne
Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter einfachste Montage durch klappbaren Feedhalter Vormontiert Sehr stabile Ausführung Masthalterung feuerverzinkt Integrierte Kabelführung im Feedarm Rostfreie Schrauben TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Verstärkung:
39,5 dB
Farbe:
anthrazit
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,93*
€ 149,03*
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 155,47*
3 Tage
36
€ 6,40*
ab € 132,27*
€ 161,99*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 137,08*
€ 169,39*
Lager 986
15
€ 6,50*
ab € 171,43*
€ 203,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.