Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.030 Handwerkerleiste 5xSchuko 1x USB 1xSchalter 2,0m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 300.030 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Edelstahl
Bachmann 300.030 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Edelstahl
Artikel-Nr.:
     986-3913209
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.030
EAN/GTIN:
     4016514061099
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HANDWERKERLEISTE 5fach, Dosenabstand 15mm, mit Schalter 1xDoppel-USB-Ladeport, 5xSchutzkontaktsteckdosen 90°, Strom: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit angespritztem Schutzkontakt- Winkelstecker, mit BACHMANN Logo verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,53*
€ 64,25*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 51,28*
€ 64,87*
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 65,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,13*
€ 66,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,00*
€ 79,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.