Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1005D/E 5-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     986-3926630
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1005D/E
EAN/GTIN:
     0790069252686
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der 5-Port Gigabit Desktop Switch DGS-1005D zählt zur Baureihe der SOHO-Geräte von D-Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable / IGMP: Layer 2 / Nein / Ja Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Kunstoff
Weitere Informationen:
Höhe:
22,45 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
75 mm
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
sonstige
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 15,61*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 15,61*
1 Tag
159
€ 2,90*
ab € 12,51*
€ 15,99*
€ 4,50*
ab € 12,51*
€ 16,08*
Lager 986
23
€ 6,50*
ab € 19,73*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 61,89*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 85,56*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,63*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.