Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-28 28-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-28 Managed L2/L2+ 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-28 Managed L2/L2+ 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-28 Managed L2/L2+ 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-28 Managed L2/L2+ 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3926637
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28
EAN/GTIN:
     0790069372971
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen die Smart Switches die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS-1210-28 verfügt über 24 Gigabit RJ45 sowie 4 SFP Anschlüsse. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000BaseT; 4 x SFP SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / - 10G Anschlüsse: - Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: - OSI Level / Stackable: Layer 2 / - Lüfter: - Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
140 mm
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Power over Ethernet:
sonstige
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 118,04*
€ 135,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 136,95*
1 Tag
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 121,78*
€ 141,35*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 122,39*
€ 141,84*
Lager 986
3
pro Stück
€ 6,50*
ab € 237,15*
€ 248,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,64*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,95*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,61*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,47*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,87*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,44*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.