Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 0141 ENYSTAR Leergehäuse 216x126x136mm transparenter Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-3967811
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000302
EAN/GTIN:
     4012591119753
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Leergehäuse mit transparenter Tür und plombierbarem Türverschluss mit Handbetätigung mit Verschlussplatten-Set. Für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene, Einbaumaße B 216 x H 126 x T 140 mm. Max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 136 mm, bei eingebauter Tragschiene 125 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
186 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
186 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
136 mm
Innentiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,63*
€ 66,75*
€ 5,00*
ab € 53,67*
€ 68,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,90*
€ 68,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,19*
€ 68,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,49*
€ 98,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFG222
ab € 19,30*
Zubehör
Hensel
FP MP 10
ab € 10,23*
Zubehör
Hensel
A046952
ab € 12,98*
Zubehör
Hensel
4012591104988
ab € 32,73*
Zubehör
Hensel
A042922
ab € 88,13*
Zubehör
Hensel
A042512
ab € 16,82*
Zubehör
Hensel
A042902
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.