Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4065140 Herst.-Nr.: 177500 EAN/GTIN: 4021103775004 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen, leer, extrem robust und belastbar. Eine gerippte Gummimatte schützt die oberste Ebene. Mit Teleskopvollauszug und ölbeständige Gummiränder mit einem ø von 125 mm. 8 Seitenaufnahmen zur Aufbewahrung, mit insgesamt 7 Schubladen (Innenmaß 640x417 mm): 1 Schublade mit den Maßen: 665x 44x50 mm, 4 Schubladen mit den Maßen: 665x445x70 mm, 2 Schubladen mit den Maßen: 665x445x168 mm. Max. Traglast je Schublade: 30 kg/280 kg gesamt. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Werkstoff: | Stahl | EF006250: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 652,21* | € 731,72* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 671,17* | € 751,68* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 682,33* | € 763,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 720,63* | € 797,62* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 923,40* | € 1.005,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|