Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERTEN MEG3494-8029 Kombination SCHUKO- Steckdose lichtgrau m.BRS AQUASTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4075000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3494-8029
EAN/GTIN:
     4042811179373
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Eigenschaften Schalter-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 165x73x60 mm. Zubehör: LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006. LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006. LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000. Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
166 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
grau
Montagerichtung:
vertikal
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Mit Beleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Nennstrom Steckdose:
16 A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,20*
€ 26,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,65*
€ 26,93*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 28,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,49*
€ 28,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,75*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.