Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex-Duo PA6 AD54,5 VE5m sw Wellschlauch 2tlg 43,9x53,9 10269202143


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4081553
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202143
EAN/GTIN:
     4025113283658
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
flexa wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6, HB (UL 94), Ringe, IP 40, Kleinverpackung Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flammwidrig / flexibel / biegewechselbeständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Außendurchmesser:
53,9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
true
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Innendurchmesser:
43,9 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Biegeradius, dynamisch:
420 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
true
Verschließbar (zweiteilig):
true
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,00*
€ 75,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,096*
€ 75,406*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,01055*
€ 76,55055*
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 77,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,5915*
€ 101,8215*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,8215*
€ 121,16759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,6315*
€ 117,37149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,0115*
€ 111,87369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,5715*
€ 110,16009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,5915*
€ 99,47389
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 16,7183* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10269202106
ab € 22,77*
Ähnlich
Flexa
10269202108
ab € 2,821*
Ähnlich
Flexa
10269202110
ab € 2,981*
Ähnlich
Flexa
10269202114
ab € 44,28*
Ähnlich
Flexa
10269202120
ab € 47,31*
Ähnlich
Flexa
10269202126
ab € 34,38*
Ähnlich
Flexa
10269202132
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.