Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck WLB32ZC850PBQM Arbeitsleuchten Linienleuchte 3087491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4499391
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087491
EAN/GTIN:
     0662488874919
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 90…264 VAC, Kaskadierbar, AN / AUS Schalter, Betriebsspannung: 90...264 VAC, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Länge:
862 mm
Breite:
32 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Effektiver Lichtstrom:
1800 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 226,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,14*
€ 235,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,02*
€ 238,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,59*
€ 260,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 250,13*
€ 299,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.