Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 06019A6906 GDR 12 V-105 Solo L-Boxx Akku Drehschlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     986-4563046
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019A6906
EAN/GTIN:
     3165140773201
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch. Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf. Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Akkukapazität:
0 Ah
Nennspannung:
12 V
Max. Drehmoment:
105 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 101,72*
€ 121,06*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 121,07*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 103,36*
€ 123,71*
€ 4,90*
ab € 101,73*
€ 124,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 167,80*
€ 198,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,41*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,18*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,10*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,40*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,67*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,28*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,08*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,96*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,45*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,83*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.