Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV1261X LED-Netzteile IP65 f.Aussen HLG mit PFC 12V DC 0- 60 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL HLG-80H-12A Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL HLG-80H-12A Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-4835207
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV1261X
EAN/GTIN:
     4021087009157
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil Meanwell HLG-DC mit 7 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Hochwertigste Serie. Spannung über Poti justierbar bei langen Leitungslängen. Prim und sek. mit Litzen. Ausgang 12VDC. Mit MM/SELV/F/ TÜV/CE/UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,171 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,037 mm
Breite:
0,062 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 40,28*
€ 8,95*
ab € 29,91*
€ 42,31*
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 45,25*
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 49,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,35*
€ 73,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 30,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12AB
ab € 33,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 31,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15
ab € 67,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15A
ab € 32,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15B
ab € 33,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20
ab € 64,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20A
ab € 34,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20B
ab € 33,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 28,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24AB
ab € 34,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
ab € 30,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30
ab € 32,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30A
ab € 30,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.