Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 10,3-HESI 1000V 3062142 Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-4856579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062142
EAN/GTIN:
     4046356724746
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungshalter, Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,384*
€ 3,264*
10
€ 5,46*
ab € 2,537*
€ 3,457*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,64866*
€ 3,59866*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,60*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,063*
€ 5,423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,423*
€ 6,45337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,163*
€ 6,14397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,753*
€ 5,65607
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,063*
€ 4,83497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3062155
ab € 12,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 2,3733*
Zubehör
Phoenix Contact
0829693
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212072
ab € 54,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.