Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix RIF-1-BSC/2X21 2900930 Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5277512
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900930
EAN/GTIN:
     4046356733137
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel
Relaissockel RIF-1..., für Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
75 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
8
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,29*
€ 3,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,04*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,04*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,28*
€ 3,10*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,39*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961192
ab € 2,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2961202
ab € 3,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2961532
ab € 2,476*
Zubehör
Phoenix Contact
2961464
ab € 2,901*
Zubehör
Phoenix Contact
2834847
ab € 3,134*
Zubehör
Phoenix Contact
2834821
ab € 2,549*
Zubehör
Phoenix Contact
2961448
ab € 3,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2961477
ab € 3,517*
Zubehör
Phoenix Contact
2961419
ab € 2,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2961516
ab € 3,291*
Zubehör
Phoenix Contact
2961435
ab € 2,539*
Zubehör
Phoenix Contact
2987956
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2987943
ab € 2,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2961257
ab € 2,371*
Zubehör
Phoenix Contact
2961215
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.