Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR-F 300.2040.01 WS Flixx EB-Downlight LED 22W 840 2150LM 85° D190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbau-Downlight 4000K 85°weiß FLIR-F 300204001 ws
LED-Einbau-Downlight 4000K 85°weiß FLIR-F 300204001 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5291651
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     651625
EAN/GTIN:
     4043544603968
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891017 Systemleistung: 22.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2150 lm Systemeffizienz: 97.72 lm/W Moduleffizienz: 123 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.9/23.9 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 85° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 40 mm Einbautiefe: 75 mm Ausschnittsmaß: 174 mm Außendurchmesser: 188 mm Höhe Leuchte: 77 mm Gewicht: 1.107 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
188 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Systemleistung:
22 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
2150 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 163,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,76*
€ 164,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,52*
€ 167,35*
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 169,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 204,96*
€ 247,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636732
ab € 14,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636720
ab € 9,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636721
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636722
ab € 9,29*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
607620
ab € 24,34*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636728
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636729
ab € 9,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636730
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.