Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-613 3Leiter COMPACT Verbindungs klemme 0,5-6qmm tr m.Betätigungshebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     986-5515832
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-613
EAN/GTIN:
     4055143715416
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent
Weitere Informationen:
Nennstrom:
41 A
Nennspannung:
450 V
Farbe:
gelb
Anzahl der Klemmstellen:
3
Mit Betätigungshebeln:
true
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
true
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
true
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
4410
30
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,028*
€ 0,042*
2 Tage
7950
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43248*
€ 0,65248*
1 Tag
300
30
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,435*
€ 0,655*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43845*
€ 0,65845*
2 Tage
18720
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4458*
€ 0,6658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510
ab € 0,2016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.