Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso ELG365344 Steckdose m.USB 16A/250V Joy reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elso ELG365344 Steckdose m.USB 16A/250V Joy reinwei
Artikel-Nr.:
     986-5612142
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     ELG365344
EAN/GTIN:
     3606489429805
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und USB Ladegerät. 16 A, AC 250 V, DIN 49440 USB: 2xUSB 2.0 (Typ A). Nennausgangsstrom: 2,4A (beide Ausgänge zusammen). Ausgangsleistung: max12W, Eigenverbrauch (stand by) <0,06W / für Design: JOY / Farbe: reinweiß.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
sonstige
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60.0 Hz
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
true
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK03
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 36,71*
€ 49,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,64*
€ 53,10*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 40,40*
€ 53,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,45*
€ 75,85*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.