Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable KS200-VDE Kraft- Seitenschneider VDE 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Kraft- KS200-VDE Seitenschneider VDE 200mm
Intercable Kraft- KS200-VDE Seitenschneider VDE 200mm
Artikel-Nr.:
     986-5756623
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     182683
EAN/GTIN:
     8014212371249
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
zum Schneiden von Mittelhartem Draht 750N/qmm, 4mm Durchmesser, hartem Draht 1800N/qmm, 2,8mm Durchmesser, Pianodraht 2300N/qmm, 2,5mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Form:
Kraftseitenschneider
Schutzisoliert 1000 V:
true
Isoliert:
true
ESD geprüft:
false
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,50*
€ 48,88*
€ 5,00*
ab € 40,60*
€ 52,72*
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 54,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,01*
€ 56,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,68*
€ 58,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.