Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XGSZCNFAC Konfigurations- Set f.RFID m.PNP-Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konfigurations-Set für RFID mit PNP-Ausgang
Konfigurations-Set für RFID mit PNP-Ausgang
Konfigurations-Set für RFID mit PNP-Ausgang
Artikel-Nr.:
     986-5780394
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XGSZCNFAC
EAN/GTIN:
     3389119635950
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
Konfigurations-Set. für RFID mit PNP-Ausgang.
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Höhe:
1 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
85,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Funkprotokoll:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 38,70*
€ 5,00*
ab € 36,41*
€ 47,58*
€ 3,90*
ab € 37,39*
€ 49,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,87*
€ 53,48*
Lager 986
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,98*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.