Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux IDLEL206009840WHO0000000 Downlight ELSA-2 DL 165 OP EO10298998


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
Artikel-Nr.:
     986-5829514
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10298998
EAN/GTIN:
     4015120298998
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, 9 W für Deckeneinbau.Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor).Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003).Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör.Farbtemperatur: 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen.Lichtstrom: 850 lm.Gute Lichtqualität.Sehr gute Systemeffizienz.Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h.Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
180 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Systemleistung:
10,5 W
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Mit Betriebsgerät:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Effektiver Lichtstrom:
850 lm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 39,59*
€ 48,68*
1
€ 5,46*
ab € 39,53*
€ 51,92*
1
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 53,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,64*
€ 53,54*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 57,39*
€ 73,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300271
ab € 13,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300882
ab € 17,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.