Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux IDLEL205005840WHO0000000 Downlight ELSA-2 DL 68 OP EO10298974


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Downlight ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
Downlight ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
Downlight ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
Artikel-Nr.:
     986-5829521
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10298974
EAN/GTIN:
     4015120298974
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, 5 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 500 lm. Gute Lichtqualität. Sehr gute Systemeffizienz. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h. Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
98 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Systemleistung:
6,5 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
475 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,06*
€ 42,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 42,12*
€ 3,90*
ab € 31,98*
€ 43,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 43,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,43*
€ 59,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300288
ab € 10,70*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.