Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DR-PFM-250/220-240/24/P LED-Treiber 24V 250W IP66 schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     986-5866812
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075240032
EAN/GTIN:
     4058075240032
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40…50 °C. Versorgungsspannung: 220…240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N) für 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) für 100W/150W/250W. Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
233 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
74 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 63,32*
€ 72,59*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 73,43*
€ 73,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 56,71*
€ 75,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 61,57*
€ 77,66*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 94,73*
€ 116,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075236103
ab € 56,95*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236325
ab € 73,98*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236981
ab € 43,16*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236783
ab € 334,03*
Zubehör
LEDVANCE
4058075237148
ab € 262,85*
Zubehör
LEDVANCE
4058075237162
ab € 261,84*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296992
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.