Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5936481 Herst.-Nr.: MT76110 EAN/GTIN: 4020856761104 |
| |
|
| | |
| PANO Sanierungsleuchten ersetzen alte Deckenleuchten schnell und unkompliziert gegenmodernste LED-Technik. Die Farbtemperatur stellen Sie nach Kundenwunsch auf 3000K, 4000K oder 6500K ein. Das variable Montagesystem passt sich runden oder eckigen Deckenausschnitten von 55mm bis 250mm an. Öffnungen, Farbränder oder Helligkeitsunterschiede bei Holzdecken werden überdeckt. Lästige Maler- und Spachtelarbeiten entfallen. Ideal auch zur Erstausstattung (Neubau). Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 140 mm | Höhe/Tiefe: | 15 mm | Systemleistung: | 6 W | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Geeignet für Traversenmontage: | false | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false | Geeignet für Stromschienenmontage: | false | Geeignet für Klemmmontage: | false | Verstellbarkeit: | nicht verstellbar | Reflektor: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 500 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,41* | € 15,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 16,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,40* | € 17,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,52* | € 17,77* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 18,72* | € 25,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|