Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE VS20 Elektronisches Betriebsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-6170260
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899981935
EAN/GTIN:
     4052899981935
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantstrom - Außenbereich - dimmbar. Produkteigenschaften: •Versorgungsspannung: 220…240 V •Ausgangsstrombereich: 70…1.050 mA •Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung via NFC •Flexible Stromeinstellung mit einer zusätzlichen Leitung (LEDset2) •AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Stufen (Astro-, Zeit-Modus) •Ermöglicht Energieeinsparung in Dämmerungsphasen •MainsDIM-Funktion für Dimmen mittels Reduktion der Netzspannungsamplitude •Isolierte DALI-Schnittstelle für bidirektionale Telemanagement-Systeme •Standby-Stromverbrauch: < 0,35 W •Konstantlichtstromnachführung •Übertemperaturschutz über externen NTC •Integriertes anpassbares Thermomanagement (Driver Guard) . Produktvorteile: •4DIM Funktionalität in einem Gerät (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI) •DALI-2 – zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253 •Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung •Sehr hohe Effizienz •Großer Ausgangsstrombereich: 200 mA…1050 mA •Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (in Schutzklasse I oder II) •Große Flexibilität durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40…55 °C oder 60 °C •Schutz durch doppelte Isolierung zwischen Netzeingang und LED-Ausgang . Anwendungsgebiete: •Straßen- und Stadtbeleuchtung •Industrie •Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP > 54 •Geeignet für den Einsatz in Außenleuchten mit Schutzklasse I und II .
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Länge:
123 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 32,46*
€ 45,63*
1
€ 8,95*
ab € 33,42*
€ 46,05*
30 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 42,59*
€ 48,05*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 48,30*
€ 48,30*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 69,99*
€ 87,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.