Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM15-10(24VDC)-PI Leistungsschütz 3p 380V 400V 199253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6646842
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199253
EAN/GTIN:
     4015081973378
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 15.5 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 7 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM12-XHI…-PI, DILM32-XHI…-PI, DILA-XHI(V)…-PI, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
15,5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
7 A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,99*
€ 69,93*
€ 4,00*
ab € 59,86*
€ 70,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,72*
€ 72,50*
€ 5,00*
ab € 67,11*
€ 75,31*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 93,37*
€ 102,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,42*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,61*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 10,25*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 21,34*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 27,60*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.