Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Smartphone-Zubehör
>
Artikel
ZEISS Headtracker für cinemizer OLED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-1122020
Hersteller:
Zeiss
Herst.-Nr.:
1122020
EAN/GTIN:
4047865190251
Suchbegriffe:
cinemizer
OLED
Videobrille
Multimediabrille
Headtracker – Kopfbewegungssensor
Der Headtracker ist ein Eingabegerät, das die Kopfbewegungen des Benutzers erfasst und so eine natürliche und intuitive Interaktion ermöglicht.
Verschiedene Sensoren erkennen Rotationsänderungen in allen Dimensionen im Raum und übertragen diese an den Computer. In Verbindung mit der cinemizer OLED Multimediabrille ist somit durch freies Umschauen ein immersives Erlebnis in virtuellen Welten möglich.
Der cinemizer Headtracker verhält sich wie eine PC-Maus und ist deshalb für alle Spiele und professionelle Anwendungen ohne jegliche Anpassung und für den sofortigen Einsatz geeignet, die mit einer Computermaus bedienbar sind. Der cinemizer Headtracker ist einer der schnellsten Trackingsysteme mit der geringsten Latenzzeit (Reaktionsverzögerung) auf dem Markt. Der Headtracker wird am Brillenbügel der Videobrille angebracht.
Für die Benutzung des cinemizer Headtrackers wird kein zusätzlicher Treiber benötigt und ist somit auf Windows, Apple und Linux Betriebssystemen lauffähig.
Mit dem Programm „Tracker Configuration Tool“ ist es möglich, die Headtracker Geschwindigkeit unabhängig von der PC-Maus einzustellen. Ebenfalls kann damit geprüft werden, ob eine neuere Version der cinemizer Headtracker Firmware verfügbar ist. Das Tracker Configuration Tool kann auf cinezimer.zeiss.com heruntergeladen werden.
Für professionelle Anwendungen und Spiele gibt es die Möglichkeit, über ein vorhandenes SDK (für Windows) auf die Sensordaten des USB HID direkt zuzugreifen. Über das SDK können die Rohdaten aller 3 Rotationsachsen ausgelesen werden.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Smartphone-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Apple
,
Adapter Kit
,
Headtracker
,
Eye Shield
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
€ 23,42*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
€ 91,01*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
€ 60,79*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
€ 41,26*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
€ 148,96*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage
ismartgate
ISG-02WEU402
€ 80,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.