Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone-Kabel
>
Lightning Kabel
>
Artikel
LECORD Lightning Kabel 2m aus Fischnetz spiral
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-1335
Hersteller:
LE CORD
Herst.-Nr.:
1335
EAN/GTIN:
7350078713351
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Jedes Jahr werden 640.000 Tonnen Fischereigeräte in unseren Ozeanen entsorgt. "Geisternetze" sind schädliche Fischernetze, die ins Meer zurückgeworfen werden und über Hunderte von Jahren Meereslebewesen fangen und töten. In Geisternetzen gefangene Arten sterben, was wiederum Nahrung für andere Wasserlebewesen bedeutet, die sich ebenfalls verfangen und sterben, was zu einem tödlichen Kreislauf führt. Das geht so lange weiter, bis die Netze zu Mikroplastik zerfallen. Durch das Sammeln von Fischernetzen kann dieser Teufelskreis gestoppt und die Netze in neue Produkte umgewandelt werden, die zu einem nachhaltigen Planeten beitragen.
Die Le Cord GHOSTNET Kabelkollektion ist die weltweit erste, die aus recyceltem Meereskunststoff hergestellt wird.
Besser für Sie - und die Ozeane.
Details
USB Typ-A zu Lightning
2 Meter Länge
Steckerhüllen aus recyceltem Fischernetzkunststoff
Geflochtene Hülle aus recyceltem Textil
MFI-zertifiziert von Apple
Recycelte Verpackung
Farbe: spiral
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Smartphone-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
iPhone-Kabel
,
iphone datenkabel 2m
,
iphone datenkabel
,
LECORD
,
nachhaltiges Lightning Kabel
,
iPhone Kabel
,
nachhaltiges iPhone Kabel
,
Recyceltes iPhone Ladekabel
,
Ladekabel 2m Apple
,
Ladekabel 2m iPhone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,90*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,39*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 45,87*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen