Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT CD Library 96 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-14004
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     14004
EAN/GTIN:
     8014437018981
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hochwertiges CD/DVD Archivierungssystem für 96 CDs/DVDs ohne Hülle mit herunterklappbarem Deckel zur staubgeschützten, sicheren Aufbewahrung. 96 CDs oder DVDs werden in 8 herausnehmbaren Modulen à 12 CDs abgelegt. Ergonomisch abwechselnd oben und unten angeordnete CDs/DVDs in jedem Modul zur leichten Entnahme der gewünschten CD/DVD. Jedes Modul hat sowohl auf der Vorderseite ebenso wie seitlich Beschriftungsetiketten. Vertikal und horizontal erweiterbares Modulsystem.
  • für 96 CDs ohne Hülle
  • 8 Module à 12 CDs/DVDs
  • stapelbares System
  • mit Etiketten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1,30 kg
Abmaße:
39 x 16,7 x 17,3 cm
Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, DVD-Tower, DVD-Turm, dvd hülle schwarz, dvd hülle, cd-box exponent, Ergonomie, Arbeitsplatzorganisation, Zubehör, Halterung, Monitorarm, Notebook, USB, Organizer, Printer, Keyboard, PC-Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,44*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 30,00*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,96*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.