Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOGLAS Solarpanel 50ml Nano Versiegelung 10m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-471
Hersteller:
     ECOGLAS
Herst.-Nr.:
     471
EAN/GTIN:
     4260168444719
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
Photovoltaikmodule (PV) bringen ihren besten Ertrag unter optimalen Bedingungen. Mit dieser Spezial-Versiegelung verlängern Sie den Reinigungszyklus und vereinfachen die Reinigung erheblich. Das führt zu erhöhter Rendite der PV-Anlage. Bei feuchtem Wetter können so bis zu 10% mehr Strom erzeugt werden.

Problem der Verschmutzung von PV-Panels
Verschmutzungen entstehen nicht nur durch Blätter, Baumnadeln oder Blütenpollen, sondern ebenso durch Schmutzpartikel, die in der Luft enthalten sind. Besonders unangenehm kann Vogelkot werden, der sogar zu Anätzungen auf der Moduloberfläche führen kann. Unabhängig davon kommt es an jeder Photovoltaikanlage zu Verschmutzungen an den Rändern. Hier können sich sogar Moose oder Flechten ansetzen.

Verschmutzungen auf den Photovoltaikmodulen wirken im Prinzip wie Verschattungen: Sie mindern den Ertrag der Photovoltaikanlage. Je nach Stärke der Verschmutzung kann diese Ertragsminderung zwischen 10 und 20 Prozent ausmachen. Damit kann kaum mehr eine ordentliche Rendite erwirtschaftet werden. Darüber hinaus führen Verschmutzungen an den Rändern der PV-Anlage zu einem erhöhten Reparatur- und Instandhaltungsbedarf.

Eigenschaften der Lösung
  • Zukunftstechnologie mit unsichtbarer Schutzschicht, ca. 100 nm (Nanometer) „dick“
  • Schützt die Oberfläche
  • Hitze- und frostbeständig
  • Seewasser- und salzbeständig (sauer/alkalisch 1,5 bis 12,5 ph)
  • Wasser- und schmutzabweisend
  • Einfache und schnelle Anwendung
  • Applizierbar bei +10° bis +30°C
  • UV-stabil
  • „Easy-to-clean“-Effekt (Oberflächen werden leicht zu reinigen = spart Zeit- und Kostenaufwand und Schmutz wird teilweise bereits vom Regen abgewaschen)
  • Reduziert den ökologischen (CO2) Fußabdruck bei der Reinigung: Weniger Wasser wird benötigt und weniger chemische Reiniger werden benötigt

Probleme, die mit der Versiegelung gemindert werden
  • Wettereinflüsse durch Regen, Wind, Schnee, Eis und Sonne
  • Verschmutzung durch Vogelkot, Baumharze, Blätter, Laub und Pollenflug = geringere Lichtadaptionsfähigkeit
  • Verschmutzungen werden durch die Sonne „eingebacken“ = Reduzierung der Lebensdauer den Panels

Lieferumfang
  • Komplettset für (Balkon) PV-Anlagen bis zu 10 qm
  • 100 ml Isopropanol Alkohol 99,9% zur Entfettung
  • 50 ml Liquid Glass-Versiegelung 5575 (für ca. 10 qm)
  • 5 Trockentücher 25 x 16 cm zur Vorreinigung
  • 1 Mikrofasertuch 10 x 10 cm für die Applikation
  • 1 Mikrofasertuch 30 x 30 cm zum Nachpolieren
  • 2 Einweg-Schutzhandschuhe

Made in Germany – alle Zertifikate vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, polierleinen, ECOGLAS, Nano Versiegelung Solarpanel, Versiegelung Solarpanel, Versiegelung PV-Anlage, Schutz PV-Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,83*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,34*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,86*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,94*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.