Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEAUTIFLY B-Clean PRO Ultraschall Gesichtsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-B-CLEAN-PRO
Hersteller:
     BEAUTIFLY
Herst.-Nr.:
     B-CLEAN-PRO
EAN/GTIN:
     5903003700418
Suchbegriffe:
Beautifly
Tiefenreinigung
Gesichtsreinigungsbürste
Gesichtsmassage
Eine Schallbürste für das Gesicht, wie Sie sie noch nie gesehen haben! Die Kombination aus Thermal-SPA-Technologie und Schalltechnologie ermöglicht es Ihnen, die Standards Ihrer bisherigen Pflege zu erhöhen. Sie kombiniert eine gründliche Hautreinigung mit einem Mini-Spa-Erlebnis und eröffnet Ihnen ein neues Niveau der täglichen Pflege, dem Sie nicht widerstehen können.

Features
  • 2 Funktionen in einem Gerät
  • 8 Intensitätsstufen
  • Ultrafeine 0,6 mm Borsten
  • Schall-Pulsationen
  • Magnetische Induktionsbasis mit Saugnapf
  • Flexibler Kopf
  • Thermische Spa 55°C-Technologie
  • Wasserdicht IPX7
  • 5 Minuten-Timer
  • Silikon in medizinischer Qualität

Technische Daten
  • Spannung: 3,7V / 1,9A
  • Schwingungsfrequenz: 8.000 transdermale Pflaster, Schallpulsation pro Minute
  • Zeitschaltuhr: 5 Minuten
  • Abmessungen (mit Sockel): 4,5 x 17,2 x 5,1 cm
  • Aufladen: Induktionssockel
  • Stromversorgung: Lithium-Akku (eingebaut)
  • Gewicht: 96,8 g
  • Material: ABS, medizinisches Silikon
  • Wasserdicht: IPX7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,71*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,72*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,72*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.