| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 990I-B-DERMA-ICE Herst.-Nr.: B-DERMA-ICE EAN/GTIN: 5903003700340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein multifunktionales Gerät zum Peelen und Straffen der Haut, zum Entfernen von Mitessern und überschüssigem Talg. Die Vakuum-Absorptionstechnologie hebt und massiert die Haut sanft. Gleichzeitig nährt das Photonenlicht die Haut, verkleinert die Poren und unterstützt die Hydratation. Die Mikrodermabrasion entfernt nicht nur die abgestorbene Epidermis, sondern regt auch die Produktion von Kollagen und Elastin an. Das Ergebnis ist eine straffere, glattere und strahlendere Haut. Das Verfahren ist völlig schmerzfrei und kann am ganzen Körper durchgeführt werden. Features - Photonenlicht (blau, rot, grün)
- 4 Saugkraftmodi
- Diamant-Mikropartikel
- 7 austauschbare Köpfe
- Austauschbare Filter
- Heißfunktion öffnet die Hautporen vor der Behandlung
- Eisfunktion beruhigt die Haut nach der Behandlung verschließt die Poren
Technische Daten - Abmessungen: 190 x 45 x 40 mm
- Gewicht: 155 g
- Betriebsspannung: 3,7V
- Ladespannung: 5V
- Werkstoff: PC, ABS
- Ansaugleistung: 61Kpa
- Batteriekapazität: 1.000 mAh
- Aufladezeit: 150 Minuten
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beautifly, Microdermabrasion, Diamant Microdermabrasion Gerät, Vacuum Massage, Mitesserentferner, Gesichtsreinigung, Gesundheit, Intelligentes Gerät, intelligente persönliche Gegenstände, Schönheitspflege, Gerät, Schönheit, Schönheitstechnologie, Ausrüstung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |