| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-B-DERMA-PRO Herst.-Nr.: B-DERMA-PRO EAN/GTIN: 5903003700784 |
| |
|
| | |
| Die Diamant-Mikrodermabrasion ist eine moderne und sehr wirksame Methode des mechanischen Peelings des Stratum corneum. Die Wirkung ist bereits nach wenigen Behandlungen sichtbar. Die Mikrodermabrasion entfernt nicht nur Schmutz, Talg und abgestorbene Haut, sondern regt auch die Kollagen- und Elastinproduktion an. Dadurch wird die Haut glatter, straffer und heller, Verfärbungen verschwinden. Dehnungsstreifen werden weniger sichtbar und größere Narben werden flacher. Das Verfahren ist völlig schmerzfrei und kann am ganzen Körper durchgeführt werden. Features - 4 Reinigungsmodi
- Blaues Photonenlicht
- Diamant-Mikropartikel
- 7 austauschbare Köpfe
- Austauschbare Filter
- Induktives Laden, einfach zu lesendes Display
Technische Daten - Art der Aufladung: kabelloses Laden
- Stromspannung: 5V-1A
- Akku: 3,7V 1.500 mAh /1,85 Wh
- Ladedauer: 24 h
- Nutzungsdauer: ca. 1,5 h
- Abmessungen: 65 x 40 x 40 mm
- Verwendetes Material: ABS MS
- Ansaugleistung: 61 Kpa
- Leerlaufzeit: 90 Tage (wenn das Gerät länger als 90 Tage nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte vor dem Gebrauch vollständig auf)
- Lieferumfang: Gerät, kabellose Ladestation, 7 Köpfe, 6 Schwämme, Ladekabel, Benutzerhandbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beautifly, Microdermabrasion, Diamant Microdermabrasion Gerät, Gesundheit, Intelligentes Gerät, intelligente persönliche Gegenstände, Schönheitspflege, Gerät, Schönheit, Schönheitstechnologie, Ausrüstung |
| | |
| |