Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Wellness
>
Artikel
BEAUTIFLY B-Glossy PRO 8in1 Mesotherapie nadellos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-B-GLOSSY-PRO
Hersteller:
BEAUTIFLY
Herst.-Nr.:
B-GLOSSY-PRO
EAN/GTIN:
5903003700968
Suchbegriffe:
Beautifly
Nadelfreie Mesotherapie
Mesotherapiegerät Facelifting
Anti Aging
Ein leistungsstarkes, nadelfreies Mesotherapiegerät für Anti-Aging-Behandlungen und mehr. Es ermöglicht Ihnen, sich auf umfassende Weise um das schöne Aussehen und den guten Zustand der Haut zu kümmern. Angefangen bei Tiefenhydration und Kryotherapie bis hin zu fortschrittlichen Funktionen wie EMS-Mikrostrom und Kollagensynthese. Mit Hilfe von Ultraschall-Mikromassage und Photonen-Lichttherapie werden spezifische Hautprobleme angegangen und ein natürlich gesundes und jugendliches Aussehen wiederhergestellt.
Features
Gelbes, blaues und rotes Photonenlicht
Ultraschall-Reinigung
EMS-Gesichtsstraffung
Kollagensynthese
Kryotherapie
Reduziert die Zeichen der Hautalterung
Liftet und strafft die Haut, verengt die Poren
Minimiert Schwellungen und Rötungen
Erhöht die Hautfeuchtigkeit
Technische Daten
Eingabe: DC 5V
Temperatur: 6-42°C
Vibration: 8.000 Umdrehungen pro Minute
Aufladezeit: 2,5 h
Ladestrom: 500 mA
Leistung: maximal 8,5W
Batteriekapazität: 1.000 mAh
Standby-Zeit: 45 Tage
Gewicht: 145 g
Abmessungen: 175 x 55 x 67 mm
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Wellness
Weitere Suchbegriffe:
Gesundheit
,
Intelligentes Gerät
,
intelligente persönliche Gegenständ...
,
Schönheitspflege
,
Gerät
,
Schönheit
,
Schönheitstechnologie
,
Ausrüstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,89*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,39*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 46,20*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,77*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen