| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 990I-B-HYDRAPEEL-PRO Herst.-Nr.: B-HYDRAPEEL-PRO EAN/GTIN: 5903003700470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein modernes und wirksames Gerät, das eine gründliche Pflege der Gesichtshaut ermöglicht. Es ermöglicht Ihnen eine nicht-invasive Hydrabrasionsbehandlung selbst durchzuführen, um eine schnelle und gründliche Reinigung der Haut von Unreinheiten zu gewährleisten. Make-up-Reste, abgestorbene Haut und Talgansammlungen lassen sich damit leicht entfernen. Darüber hinaus reinigt sie die Hautporen und hilft, den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhalten. Die schmerzfreien Hydrabrasionsbehandlungen sind für jeden Hauttyp geeignet, auch für problematische Haut. Sie sind sicher und können zu jeder Jahreszeit, auch im Sommer, durchgeführt werden. Features - 3 Intensitätsstufen
- Antibakterielles Blaulicht
- 4 Reinigungstipps
- Tiefenreinigung und Feuchtigkeitszufuhr für die Haut
- Wirksam gegen trockene Haut und Fältchen
- Glättung und Regeneration der Haut
Technische Daten - Farbe: weiß und rotgold
- Gewicht: ca. 166 g
- Abmessungen: 188 x 55x 75 mm
- Nennspannung: 3,7V
- Versorgungsspannung: 5V - 1A
- Nennleistung: 1W
- Intensitätsstufen: 3 Stufen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beautifly, Porenreiniger, Pickelentferner, Vacuum Massage, Gesundheit, Intelligentes Gerät, intelligente persönliche Gegenstände, Schönheitspflege, Gerät, Schönheit, Schönheitstechnologie, Ausrüstung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |