Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Wellness
>
Artikel
BEAUTIFLY B-Sensi Augenmassagegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-B-SENSI
Hersteller:
BEAUTIFLY
Herst.-Nr.:
B-SENSI
EAN/GTIN:
5903003700333
Suchbegriffe:
Beautifly
Augenmassagegerät
Massagegerät für Augen und Mundpart...
Gesundheit
Augenmassagegerät mit intelligenter Induktionsfunktion. Die kleine, ergonomische Form passt perfekt in Ihre Hand und ist einfach zu transportieren. Lindert effektiv müde und geschwollene Augen und sorgt für ein Gefühl der Entspannung.
Features
Rotes Photonenlicht
Thermotherapie bei ca. 40°C
Glättet und strafft die zarte Haut der Augenpartie
Hilft, Schwellungen um die Augen zu reduzieren
Ultraschall-Vibrationsmassage erfrischt und revitalisiert die Haut
Minimiert das Auftreten von Augenringen
Induktiver Betrieb
Technische Daten
Leistung: 0,75W
Nennspannung: 4,2V
Betriebsspannung: 3,6-4,2V
Arbeitsstrom: 250mA
Temperatur: 40°C
Schwingungsfrequenz: 12.000 U/min
Aufladezeit: 4 h
Abmessungen: 132 x 22 x 22 mm
Material: Zinklegierung, ABS
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Wellness
Weitere Suchbegriffe:
Intelligentes Gerät
,
intelligente persönliche Gegenständ...
,
Schönheitspflege
,
Gerät
,
Schönheit
,
Schönheitstechnologie
,
Ausrüstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 13,915*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,39*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 30,78*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 29,85*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,98*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen