Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Prophylaxe-Material
>
Zahnbürste
>
Elektrischezahnbürste
>
Artikel
OCLEAN X Pro Elite Elektrische Zahnbürste grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-C01000281
Hersteller:
OClean
Herst.-Nr.:
C01000281
EAN/GTIN:
6970810551815
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Smart Zahnbürste
OClean ist ein Hersteller für Dentalprodukte, der sich der Verbesserung der Mundgesundheit durch neueste Technologien und eine hohe Innovationsfreude verschrieben hat. Zum qualitativ hochwertigen, intelligenten und stilvollen Sortiment gehören elektrische Schallzahnbürsten, professionelle kabellose Mundduschen sowie Zahnbürstensterilisatoren. Das Ziel für den Nutzer ist es dabei, eine umfassende und effiziente Mundpflege zu erreichen.
Die OClean X Pro Elite Schallzahnbürste ist eine der ersten smarten Zahnbürsten auf dem Markt. Sie kann mit und ohne App genutzt werden.
Diese Schallzahnbürste hält mit einer schnellen 3,5-Stunden-Ladung bis 35 Tage, sodass sie nicht ständig aufgeladen werden muss und somit ideal für unterwegs geeignet ist.
Highlights
Leistungsstark und bequem: Die OClean X Pro Elite ist mit einem magnetischen, bürstenlosen Motor ausgestattet, der eine maximale Leistung von 84.000 Bewegungen pro Minute erbringt, um eine konstante Reinigungsleistung zu erzielen. Im Bürstenkopf verbaut sind DuPont-Tynex-Brilliance (Pedex Dreieck Filamente). Jeder Querschnitt der Filamente ist rautenförmig und ermöglicht eine Tiefenreinigung, die die Sauberkeit um 20% erhöht, weil sie sich perfekt an die Oberfläche der Zähne anpassen.
Erkennung des toten Winkels: Nie wieder eine Stelle übersehen - Das eingebaute 6-Achsen-Gyroskop erkennt die Bürstenbewegung und erstellt Berichte über Blindzonen auf Grundlage Ihrer Bürsttechniken.
AI-gesteuerte, d ruckempfindliche Technologie: Bei der X Pro Elite gibt es nun quasi keine Schäden, Blutungen oder Unannehmlichkeiten mehr beim Bürsten.
Schnelles Aufladen und Halterung: Wird magnetisch an der Wand oder am Spiegel befestigt, um Platz zu sparen, wenn sie nicht aufgeladen wird. Die Bürste hält mit einer Ladung bis zu 35 Tage lang.
Steuerung über Touchscreen oder App: 4 Modi und 32 Intensitäten sind einfach am Touchscreen auf der Bürste einstellbar. Das und noch mehr ist in der kostenlosen OClean-App möglich.
OClean nimmt seine soziale Verantwortung ernst, alle Produktverpackungen bestehen aus recycelbarem Material, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
Details
Smart Screen - sofortige Anzeige des Putzergebnisses
Ultra-leise Technologie (unter 45 dB)
84.000 Bewegungen/min durch Magnetschwebebahnmotor
4 Reinigungsprogramme und 32 Intensitäten für den Reinigungsmodus
Bürstenplananpassung und Smartphone-App
DuPont Diamant-Borsten kommen auch an schwer zugängliche Stellen
Bis zu 35 Tage Batterielebensdauer
Wasserdicht nach IPX7
Technische Daten
Max. Frequenz: 84.000 Bewegungen/min
Max. Drehmoment: 220 gf.cm
Abmessungen: 284 x 24 mm
Gewicht: ca.105 g
Steuerungsmethode: Ein-Knopf-Steuerung
Einstellbare Modi: 4 und personalisierte Modi, 32 Intensitäten
Geräuschpegel: unter 45 dB (Quite Mark Zertifizierung)
Batteriekapazität: 800 mAh
Aufladezeit: 3,5 Stunden Quick Charge
Batterielebensdauer: 35 Tage Batterielebensdauer (bei Standardintensität und zweimaliger Verwendung pro Tag, jeweils 2 Minuten)
Lademethode: USB-A/Wireless Qi Charger
OClean-App (auf deutsch)
Kompatibel mit iOS 8.0 oder höher und Android 4.4 oder höher
Lieferumfang
1x OClean X Pro Elite Handstück grau
1x Bürstenkopf
1x Ladestation
1x Wandhalterung
1x Benutzerhandbuch
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Elektrische Zahnbürsten
Weitere Suchbegriffe:
Smarthome Zahnbürste
,
Zahn-Bürste
,
Zahnbürste
,
Zahnreinigungsbürste
,
akku zahnbürste
,
OClean
,
OClean X Pro Elite
,
Schallzahnbürste
,
elektrische Zahnbürste
,
leichte Schallzahnbürste
,
Schallzahnbürste lange Akkulaufzeit
,
Zahnbürste austauschbare Bürstenköpfe
,
Smarte Zahnbürste
,
Zahnbürste mit App
,
Zahnbürste mit Touchscreen
,
Zahnbürste mit Blindzonenerkennung
,
Zahnbürste mit Ladestation
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 990
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 3,90*
ab € 76,93*
€ 97,32*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 104,14*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 197,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 990
Versand:
Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 990
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,44*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 30,00*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,96*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen