Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Prophylaxe-Material
>
Zahnbürste
>
Elektrische Zahnbürste
>
Schallzahnbürste
>
Artikel
OCLEAN Flow Elektrische Zahnbürste weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-C01000307
Hersteller:
OClean
Herst.-Nr.:
C01000307
EAN/GTIN:
6970810551877
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
OClean ist ein Hersteller für Dentalprodukte, der sich der Verbesserung der Mundgesundheit durch neueste Technologien und eine hohe Innovationsfreude verschrieben hat. Zum qualitativ hochwertigen, intelligenten und stilvollen Sortiment gehören elektrische Schallzahnbürsten, professionelle kabellose Mundduschen sowie Zahnbürstensterilisatoren. Das Ziel für den Nutzer ist es dabei, eine umfassende und effiziente Mundpflege zu erreichen.
Die OClean Flow ist eine ideale Schallzahnbürste für Einsteiger.
Highlights
180 Tage Akkulaufzeit: Die Schallzahnbürste benötigt 5 Stunden Ladezeit für 180 Tage Gebrauch (2x täglich putzen). Ideal für unterwegs.
5 Putzmodi: Die OClean Flow elektrische Schallzahnbürste verfügt über 5 Reinigungsmodi (Morgens, Nachts, Standard, Aufhellen und Sanft), die per Knopfdruck umgeschaltet werden können.
Sanfte Pflege: Mit 76.000 Bürstenbewegungen pro Minute reinigt die Schallzahnbürste die Zähne schnell und effektiv, während sie gleichzeitig das Zahnfleisch sanft pflegt - ideal für empfindliche Zähne.
DuPont-Bürstenkopf: Die OClean Zahnbürstenköpfe verfügen über Präzisionsborsten, die tiefer in die Zahnzwischenräume eindringen und mehr Oberflächen abdecken, sodass der gesamte Mund sauberer als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste wird.
Intelligente Steuerung: Ein intelligenter 2-Minuten-Timer erinnert alle 30 Sekunden an einen Zonenwechsel. Effektives Putzen.
Details
Bis zu 180 Tage superlange Batterielebensdauer
5 Reinigungsprogramme
76.000 Bewegungen/min durch Magnetschwebemotor
DuPont Diamant-Borsten kommen auch an schwer zugängliche Stellen
Wasserdicht nach IPX7
2-Minuten-Timer und 30-Sekunden-Zonenwechsel-Erinnerung
Lieferumfang
1x OClean Flow Handstück weiß
1x Bürstenkopf
1x USB-C Ladekabel
1x Benutzerhandbuch
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Elektrische Zahnbürsten
Weitere Suchbegriffe:
Ultraschall-Zahnbürste
,
Ultraschallzahnbürste
,
akku zahnbürste
,
OClean
,
OClean Flow
,
elektrische Zahnbürste
,
leichte Schallzahnbürste
,
Schallzahnbürste lange Akkulaufzeit
,
Zahnbürste austauschbare Bürstenköpfe
,
Schallzahnbürste Einsteiger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,44*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 30,00*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,96*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen