| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-EL0010 Herst.-Nr.: EL0010 EAN/GTIN: 4048695100908 |
| |
|
| | |
| Viele Menschen nutzen den Computer zur täglichen Arbeit und haben dabei Beschwerden im Rücken. Wussten Sie, dass viele dieser Beschwerden durch langes und falsches Sitzen verursacht werden können? Sie sitzen in einer unbequemen Position, es entstehen Beschwerden oder gar Schmerzen insbesondere im Bereich der Lendenwirbelsäule. Viele Studien zeigen, dass das Volksleiden Rückenschmerzen immer stärker aufkommt. Fast jeder dritte Erwachsene leidet unter Rückenschmerzen verschiedenster Art. Von den vielen Ursachen sind Bewegungsmangel und Muskelverspannungen die weit verbreiteten. Menschen mit sitzenden Tätigkeiten sind aufgrund falscher Sitzposition und wenig Bewegung häufiger betroffen. Die ergoleben Rückenstütze kann die Wirbelsäule effektiv unterstützen und schmerzvolle Verspannungen lindern, indem die Lücke zwischen Lendenwirbelsäule und Stuhl ausgefüllt wird. Durch den Fokus auf den Bereich der Lendenwirbelsäule wird das Sitzen am Arbeitsplatz komfortabler und die Überanstrengung der Muskulatur verringert. Die ergonomische Rückenstütze von ergoleben besteht aus einem innovativen und anpassungsfähigen Gedächtnis-Schaum, der sich auch im Laufe der Zeit nicht verformt, sich aber optimal an Ihren Rücken anpasst. Ein integriertes Feststellband mit Klickverschlüssen hält die Lendenwirbelstütze fest an der Rückenlehne von fast jedem Stuhl, ohne dabei zu verrutschen. Mit einem Hebel können 5 verschiedene Höhen individuell eingestellt werden; beginnend bei 1,54m bis hin zu 1,80m+ Körpergröße. Das Lendenkissen ist überall in den Alltag integrierbar und macht aus jedem Stuhl eine ergonomische Sitzgelegenheit: ob als Auto-Kissen, am Schreibtisch, auf Ihrem Bürostuhl oder als Kissen für den Computerstuhl bei Ihnen zu Hause im Home Office. Der 5D Mesh Netzbezug kann einfach zum Waschen abgenommen werden. Beachten Sie, dass der Memory-Schaum NICHT waschbar ist. Technische Daten - Doppelflügel-Rückenlehne mit Feststellband
- Komfortable untere Rückenstütze
- Keine Verwendung von unbequemen und lauten Metallfedern
- Höhenverstellbar: 5 Stufen für unterschiedliche Körpergrößen
- Gedächtnis-Schaum für optimale Anpassung
- Bezug abnehmbar und waschbar
- Größe: 40 x 41 x 15 cm
- Gewicht: 1,7 kg
- Material: ABS-Rahmen, Memory Foam Pad, 5D Mesh Polyester-Netzabdeckung
- Farben: schwarz, grau
- Anwendbar für: Büro, Zuhause, Auto
- Lieferumfang: Rückenstütze mit Feststellband
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kissenhülle, Kopfkissenbezug, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, auto rückenkissen, ergoleben, ergonomisches Rückenkissen, Rückenkissen Bürostuhl, Lendenkissen Stuhl, Kissen Lendenwirbelstütze, Rückenschmerzen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 45,94* | € 60,20* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,15* | € 64,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,05* | € 68,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|