| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-EL0013 Herst.-Nr.: EL0013 EAN/GTIN: 4048695101011 |
| |
|
| | |
| Nacken- und Schulterschmerzen haben unangenehme Auswirkungen auf das Wohlbefinden. In den meisten Fällen werden diese Beschwerden durch allgemeine Abnutzung, schlechte Körperhaltung, zum Beispiel im Büro, oder suboptimale Schlafbedingungen hervorgerufen. Zur Entspannung und Entlastung versteifter Muskeln gibt es dieses ergoleben Nacken- und Schultermassagegerät mit Shiatsu Massage- und Wärme-Funktion. Das Massagegerät übernimmt die Arbeit eines Masseurs oder Physiotherapeuten und lockert Verspannungen der Muskulatur nach dem Sport, dem Büroalltag oder einem arbeitsreichen Tag im Garten. Simuliert werden diese Hände durch mechanischen Druck. Zusätzlich fördert es die Durchblutung im Bereich der massierten Körperpartie und hat insgesamt eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden – es hilft beim Entspannen und unterstützt den Stressabbau. Die hier verwendete Massageart nennt sich Shiatsu. Die Shiatsu-Massage ist eine japanische Massagetechnik, bei der Energiepunkte durch Dehnung oder den Druck von Fingern oder Handballen des Masseurs stimuliert werden (sog. Klopfmassage). Dieses ergoleben Shiatsu-Massagegerät ahmt dieses Prinzip nach. Die eingebauten Massageköpfe rotieren paarweise und simulieren so Dehnungen und Drücken eines Shiatsu-Masseurs. Die zuschaltbare Wärme- und Rotlichtfunktion regen zudem die Durchblutung an und entspannen auf diese Weise effektiv die Muskeln, Bänder und Sehnen. Alle Funktionen lassen sich einfach per Knopfdruck steuern. Funktionen - Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit lässt sich stufenweise an individuelle Bedürfnisse anpassen.
- Richtungswechsel: Die Richtung der Knetbewegung kann geändert werden und erhöht so ggfs. die Wirkung der Anwendung.
- Wärmemodus: Die Heizfunktion kann zugeschaltet werden und trägt zur Schmerzlinderung bei.
- Anwendung: Ideal für Nacken, Schulter, auch geeignet für Rücken, Hüfte, Bauch, Oberschenkel, Beine, Füße und Waden.
- Sicherheit: Automatische Abschaltung nach 15 Minuten und Überhitzungsschutz.
Technische Daten - Abmessungen: 400x 200 x 170 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Stromverbrauch: 24 Watt
- Lieferumfang: Massagegerät, Tragetasche, Netzteil, Auto-Adapter (für Zigarettenanzünder), Handbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nacken massagegerät, massagegerät, nackenmassagegerät, nacken, rücken, schulter, entspannung, shiatsu, ergoleben, Massage, infrarot, wärme, wärmefunktion, Auto, Autositz, 3D, Rückenschmerzen, Büro, Stuhl, Arbeitsplatz, vitalmaxx, medisana, renpho |
| | |
| |