Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMAS Toiano Leder Flipcase iPhone X dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-GLC-75317DNV
Hersteller:
     Gramas
Herst.-Nr.:
     GLC-75317DNV
EAN/GTIN:
     4589536687931
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS „Toiano” italienisches Echtleder Flipcase GLC-75317 für iPhone X

GRAMAS (GRAnd MASterpiece) wurde 2010 in Tokio als Luxus Smartphone-Zubehör Marke von Sakamoto Radio gegründet. GRAMAS hat den Anspruch, Produkte herzustellen, die Spaß machen und raffiniert aussehen. Für die Herstellung werden ausschließlich echte und veredelte Materialien verwendet, die Ihnen eine optimale User-Experience bieten. Die Produkte sorgen für das extra Luxus-Gefühl beim Gebrauch alltäglicher Gegenstände.

Das Flipcase wird aus italienischem „Toiano“ Echtleder von Volpi Concerie gefertigt. Die schlichten Farben und das elegante Design passen perfekt zu Business-Outfits. Das Flipcase schützt Ihr iPhone X sicher vor Kratzern und leichten Stößen. Im Inneren der Hülle können Sie Karten, zum Beispiel Kreditkarten, sicher verstauen. Das spezielle, von Sakamoto-Radio registrierte „Ripple“-Design verhindert, dass die Karten herausrutschen. Die Handytasche ist angenehm dünn und das Premium-Leder ist sehr robust. Mit der Zeit wird das Leder eine einzigartige Patina aufbauen. Das Flipcase wird aus einem einzigen Stück Leder gefertigt. Das schöne Finish wird durch die glatte Oberfläche und die sauber verarbeiteten Nähte abgerundet.

Wireless Charging ist mit dieser Hülle problemlos möglich.

Details
  • Farbe: dunkelblau
  • Verschluss: magnetisch
  • Material: Echtes Leder
  • Abmaße (geschlossen): 78 x 152 x 17 mm
  • Gewicht: 90 g
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case leder, mobiltelefon hülle, Gramas, Gramas Flipcase, Gramas Leder Flipcase, Gramas Toiano, Toiano Flipcase, Flipcase iPhoneX, iPhone X Leder Flipcase, iPhone X Flipcase, Leder Flipcase, Flipcase, Schutzhülle iPhone X, Leder Schutzhülle iPhone X, Premium Flipcase iPhone X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 126,11*
€ 131,24*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,68*
€ 131,94*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,45*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,15*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 31,69*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,87*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.