Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
GRAMAS Joy Colors Leder Flipcase iPhone X schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-GLC-75337BLK
Hersteller:
Gramas
Herst.-Nr.:
GLC-75337BLK
EAN/GTIN:
4589536687979
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS „Joy Colors” italienisches Echtleder Flipcase GLC-75337 für iPhone X
GRAMAS (GRAnd MASterpiece) wurde 2010 in Tokio als Luxus Smartphone-Zubehör Marke von Sakamoto Radio gegründet. GRAMAS hat den Anspruch, Produkte herzustellen, die Spaß machen und raffiniert aussehen. Für die Herstellung werden ausschließlich echte und veredelte Materialien verwendet, die Ihnen eine optimale User-Experience bieten. Die Produkte sorgen für das extra Luxus-Gefühl beim Gebrauch alltäglicher Gegenstände.
Das Flipcase wird aus italienischem Echtleder gefertigt. Die schlichten Farben und das elegante Design passen perfekt zu Business-Outfits. Das Flipcase schützt Ihr iPhone X sicher vor Kratzern und leichten Stößen. Im Inneren der Hülle können Sie Karten, zum Beispiel Kreditkarten, sicher verstauen. Das spezielle, von Sakamoto-Radio registrierte „Ripple“-Design verhindert, dass die Karten herausrutschen. Die Handytasche ist angenehm dünn und das Premium-Leder hält lange. Das Flipcase wird aus einem einzigen Stück Leder gefertigt. Das schöne Finish wird durch die glatte Oberfläche und die sauber verarbeiteten Nähte abgerundet.
Wireless Charging ist mit dieser Hülle problemlos möglich.
Details
Farbe: schwarz
Verschluss: magnetisch
Material: Echtes Leder
Abmaße (geschlossen): 78 x 152 x 17 mm
Gewicht: 90 g
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Smartphone-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
leder schutzhülle iphone schwarz
,
mobiltelefon hülle
,
smartphone hülle schwarz
,
Gramas
,
Gramas Flipcase
,
Gramas Leder Flipcase
,
Gramas Joy Colors
,
Joy Colors Flipcase
,
Flipcase iPhoneX
,
iPhone X Leder Flipcase
,
iPhone X Flipcase
,
Leder Flipcase
,
Flipcase
,
Schutzhülle iPhone X
,
Leder Schutzhülle iPhone X
,
Premium Flipcase iPhone X
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 990
4 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 90,17*
€ 116,44*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 121,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 990
Versand:
Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 990
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,92*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 45,90*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 39,66*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen