Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMAS Echtleder Flipcase iPhone 8/7 Plus rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-GLC636PRD
Hersteller:
     Gramas
Herst.-Nr.:
     GLC636PRD
EAN/GTIN:
     4589536680291
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS Echtleder Flipcase GLC636P für iPhone 8 Plus/7 Plus/6S/6 Plus

GRAMAS (GRAnd MASterpiece) wurde 2010 in Tokio als Luxus Smartphone-Zubehör Marke von Sakamoto Radio gegründet. GRAMAS hat den Anspruch, Produkte herzustellen, die Spaß machen und raffiniert aussehen. Für die Herstellung werden ausschließlich echte und veredelte Materialien verwendet, die Ihnen eine optimale User-Experience bieten. Die Produkte sorgen für das extra Luxus-Gefühl beim Gebrauch alltäglicher Gegenstände.

Im Vergleich zum Gebrauch einer Brieftasche aus Leder muss eine Smartphone-Hülle oder ein Flipcase aus Leder weitaus mehr aushalten, da es täglich mehrmals, manchmal sogar stündlich benutzt wird. Um sicher zu gehen, dass es in gutem Zustand bleibt, sollten Sie sorgsam damit umgehen. Dieses Flipcase wird aus einem einzigen Stück Echtleder gefertigt, ist daher sehr schmal und trägt nicht auf. Die glatte Oberfläche des Leders fühlt sich angenehm an und sieht elegant aus. Die Ledertasche schützt Ihr Smartphone rundum zuverlässig von Kratzern und leichten Stößen. Alle Anschlüsse des iPhones liegen perfekt frei, ebenso wie die Linse auf der Rückseite der Hülle. Im Inneren dieser Handytasche für Ihr iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus oder iPhone 6S/6 Plus können Sie zum Beispiel Ihre Kreditkarte oder eine andere Karte verstauen und so immer griffbereit haben, ohne Ihre Brieftasche oder Geldbörse herausholen zu müssen. Ein spezieller, von Sakamoto Radio entwickelter „Ripple“-Mechanismus sorgt dafür, dass die Karte nicht herausrutscht. Das qualitativ hochwertige Leder wird mit der Zeit weicher und baut eine natürliche Patina auf. Das sorgt für den Vintage-Look und eine angenehmere Griffigkeit. Die Ränder der Premium-Lederhülle wurden durch die geschickten Nähte extra verstärkt.

Wireless Charging ist mit dieser Hülle problemlos möglich.

Details
  • Farbe: rot
  • Verschluss: magnetisch
  • Material: Echtes Leder vom Rind
  • Abmaße (geschlossen): 85 x 165 x 14 mm
  • Gewicht: 79 g
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 8 rot, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case, Gramas, Gramas Flipcase, Gramas Leder Flipcase, Flipcase iPhone 8 Plus, Flipcase iPhone 7 Plus, iPhone Leder Flipcase, iPhone Flipcase, Leder Flipcase, Flipcase, Leder Schutzhülle iPhone, Premium Flipcase iPhone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 88,47*
€ 96,35*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 100,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 192,74*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,82*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,89*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,80*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,88*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.