Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUTSCHEL zeta Office Aufsichtscanner A3+ komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEUTSCHEL zeta Office Aufsichtscanner A3+ komplett
Artikel-Nr.:
     990I-HX-4898Q
Hersteller:
     Zeutschel
Herst.-Nr.:
     HX-4898Q
EAN/GTIN:
     0311778615403
Der Zeutschel zeta Office bietet eine außergewöhnliche Technik. Der Overhead-Scanner erlaubt ein berührungsloses Digitalisieren von gebundenen Dokumenten, Aktenordnern, Verträgen, Urkunden, Büchern und Zeitschriften. Die Schriftstücke müssen nicht mehr mühsam aus dem Ordner herausgenommen und wieder eingeheftet werden, Heft- und Büroklammern können am Dokument verbleiben und man muss sich keine Gedanken machen, dass die Vorlage durch die Berührung mit dem Scanner beschädigt werden könnte. Zeutschel hat also gleichsam den Flachbettscanner auf den Kopf gestellt.

Damit ist der zeta das ideale Multifunktionsgerät zum Digitalisieren und Kopieren für Behörden, Copy-Shops, Banken, Versicherungen, Kanzleien und Medienunternehmen. Bibliotheken, Archive, Hochschulen und Schulen nutzen ebenfalls diese vielfältigen Funktionen. Sie werden die Leistungsfähigkeit dieses kompakten Officepartners als perfekte Ergänzung schnell zu schätzen wissen.

Features
  • Papierformat: A3+
  • Auflösung optisch (DPI): 300
  • Anschluss: Ethernet
  • Scan-Geschwindigkeit: 22 A4 Seiten/Minute
  • Bedieneinheit: Eingebauter PC mit Touch-Monitor

Der neue zeta liefert Ihnen in null Komma nichts hochwertige Daten in höchster Auflösung. Bei der Datenausgabe haben Sie freie Auswahl. Sie können Ihre Daten prüfen, drucken, mailen, auf USB-Stick speichern, in Ihre Follow-Me-Anwendung schicken, per FTP zum Download bereitstellen oder in der Cloud speichern. So spart man heute Papier und schont die Umwelt.

Die intelligente Betriebssoftware Perfect Book 3.0 wurde für typische Büro-Anwendungen konzipiert und liefert ein optimiertes Ergebnis gleich beim ersten Scan. Störende Elemente wie die Ordnermechanik samt Hebel werden automatisch entfernt, schief angelegte Seiten geradegerückt und verzerrte Buchstaben im Buchfalz entzerrt. Jeden Scan können Sie vorab auf dem hochauflösenden Touchscreen-Monitor anschauen. Fehlkopien gehören damit der Vergangenheit an.

Details
  • Betriebssystem: Windows 10 IoT
  • Zwei USB 3 Ausgänge für die Datenausgabe
  • Schnelles Scannen 22 A4 Seiten/Min
  • Touchpanel (21,5“) mit Multi-Touch-Technologie
  • Full-HD-Monitorauflösung (1.920 x 1.080)
  • Schnelle Festplatte, SSD-Technologie
  • Kurze Scanzyklen
  • Office Kit zum Scannen von Aktenordnern und gehefteter Dokumente
  • Hochwertige Ausgabedaten
  • Vorschaufunktion für Ergebnissicherheit
  • Multilinguale Benutzerführung
  • Flexible Schnittstellen
  • Fernwartung und Fernadministration
  • Hohe Energieeffizienz, konform mit Energy Star
  • Perfect Book 3.0 - 3D-Scan-Technologie fu¨r eine perfekte Buchfalzentzerrung und automatische Dokumenterkennung inkl. Seitentrennung und Fingerlöschung
  • Keine Reflexionen und perfekte Ausleuchtung der Buchfalz (kein Schatten) durch fokussierte LED-Beleuchtung (von hinten nach vorne)
  • Brillante Farbwiedergabe
  • Vorlagengröße: Max. 480 x 360 mm (> DIN-A3)
  • Weißreferenz: Automatischer Weißabgleich für konstante Qualität und umgebungslichtunabhängiges Scannen
  • Beleuchtung: Fokussierte LED-Beleuchtung ohne IR- und UV-Strahlung
  • Tiefenschärfe: >50 mm
  • Scanmodi: 42-Bit Farbe, 14-Bit Graustufe, 1-Bit bitonal (s/w)
  • Sensor: Hochauflösende CCD-Scanzeile und Präzisions-Objektiv, mit bis zu 6-fach höherer Auflösung als vergleichbare Flächensensoren
  • Auflösung: 300 ppi
  • Bedienung: Multi-Touch-Bedien-Oberfläche (interaktiv und intuitiv nutzbar; 21,5“ Touch-Monitor)
  • Schnittstellen: RJ-45, USB
  • Datenausgabe: USB 3 (USB-Stick, HDD,) Drucker (optional: Follow-Me-Anwendungen, FTP-Download-Server, E-Mail, Cloud, Netzwerk, mobile Endgeräte)
  • Dateiformate: PDF, PDF-A, PDF Multipage (optional durchsuchbar mit OCR-Option), TIFF, TIFF Multipage, JPEG, PNG, iHQC (optional)
  • Abmessungen: 870 x 633 x 629 mm
  • Stellfläche: 818 x 530 mm
  • Gewicht: ca. 25 kg

Lieferumfang
  • Scannereinheit
  • Touchpanel-PC
  • Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.407,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.725,95*
€ 16.333,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.638,61*
€ 16.229,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.451,64*
€ 16.007,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.407,29*
€ 15.954,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,93*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,53*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,91*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,77*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.