Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDINGZONE MacBook Pro M1 Dockingstation 14"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-LZ024E
Hersteller:
     LandingZone
Herst.-Nr.:
     LZ024E
EAN/GTIN:
     0854333004910
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Dockingstation LZ024E für das 14“ M1 MacBook Pro versorgt Sie mit insgesamt 15 Anschlüssen und verwandelt das MacBook Pro somit in einen leistungsstarken und vielseitigen Arbeitsplatz. Beim Eindocken in die LZ024E haben Sie die Möglichkeit, Ihre Geräte per USB 3.2 Typ-C und Typ-A anzuschließen, Sie können die HDMI-Ports, Gigabit Ethernet oder den Audio-Anschluss benutzen. Dank des Kensington Sicherheitsschlitzes können Sie sowohl das MacBook Pro als auch die Dockingstation sicher mit einem Schloss abschließen. Die erhöhte Position des MacBooks sorgt zudem für eine bessere Luftzirkulation und eine angenehme Position für die Bedienung der Tastatur.

Diese LandingZone Dockingstation funktioniert ausschließlich mit den 14“ M1 MacBook Pro-Modellen A2442.

Features
  • Leichtes und elegantes Design
  • Insgesamt 7 USB-Anschlüsse (Typ-C und Typ-A), um die Maus, Tastatur, Drucker, Festplatten und andere Peripheriegeräte anzuschließen
  • UHD 4K HDMI Ports unterstützen eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 px bei 60Hz/30Hz
  • Gigabit Ethernet Port – bietet die volle Ethernet-Funktionalität
  • Integrierter Zwei-Wege-Audio-Anschluss unterstützt die Verbindung von Lautsprechern, Headsets und anderen Audiogeräten

Details
  • 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-C Ports (bis zu 5 Gbps Datentransferrate)
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C Port (bis zu 10 Gbps Datentransferrate und BC 1.2 Aufladen)
  • 3x USB 3.2 Gen 1 Typ-A Ports (bis zu 5 Gbps Datentransferrate, 1x BC 1.2 Aufladen)
  • 1x USB Typ-C Passthrough-Port (6016 x 3384 @ 60 Hz, bis zu 10 Gbps Datentransferrate)
  • wahlweise HDMI 1 oder DisplayPort: HDMI 1 Port (3840 x 2160 @ 30Hz) / DisplayPort (3840 x 2160 @ 60Hz)
  • HDMI 2 Port (3840 x 2160 @ 30 Hz)
  • HDMI 3 Port (3840 x 2160 @ 60 Hz)
  • Gigabit Ethernet-Anschluss
  • Zwei-Wege-Audio-Anschluss
  • Integrierter Sicherheitsschlitz, kompatibel mit allen Kensington-Schlössern, um das MacBook zu sichern (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • LED zur Statusanzeige
  • LandingZone Power Port: 100W Stromversorgung (Input: AC 100-240V, Output: DC 20V@5A, 140W Netzteil)
  • Entriegelungshebel
  • Abmaße und Gewicht: 1,5 kg/44 x 7,6 x 4,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, docking station, LandingZone, Docking Station MacBook Pro, Dock MacBook Pro, Docking Station MacBook Pro 14 Zoll, Docking Station MacBook Pro 14"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 228,98*
€ 235,68*
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 236,74*
€ 243,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 262,22*
€ 277,26*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,02*
€ 377,58*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,75*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,92*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,88*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.